Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED Multi Mode Beacon, blå, 24V

Finns i lager
Artikel: AA7PYL Modell: 125XBRMB24DKorsreferens: 16G607
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
6 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrljus
FärgBlå
Nuvarande ritad0.215A DC
Diameter3.25 "
Blinkar per minut65
Höjd3.875 "
Husets material33% glasfylld nylon
Lampans liv148,000 timmar
lamptypLED
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav
Kraftkälla24 VDC
BetygNEMA 4X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadKraftkällaPris
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, Amber, 120V, 0.108A Betyg | AA7PYE 16G601 125XBRMA120ABärnsten0.108A AC120 VAC6 200 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24D LED Multi Mode Beacon, Amber, 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24DBärnsten0.215A DC24 VDC5 890 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, Blå, 120V, 0.108A Betyg | AA7PYJ 16G605 125XBRMB120ABlå0.108A AC120 VAC5 955 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED Multi Mode Beacon, Grön, 120V, 0.108A Betyg | AA7PYN 16G609 125XBRMG120AGrön0.108A AC120 VAC6 202 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24D LED Multi Mode Beacon, Grön, 24V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24DGrön0.215A DC24 VDC6 261 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A LED Multi Mode Beacon, Röd, 120V, 3 1/4 Inch Dia. | AA7PYT 16G613 125XBRMR120ARed0.108A AC120 VAC5 999 kr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED Multi Mode Beacon, Röd, 24V, 0.215A Betyg | AA7PYV 16G615 125XBRMR24DRed0.215A DC24 VDC6 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED Multi Mode Beacon, blå, 24V
6 268 kr /enhet