Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELEKTRISKA MOTORER & SPECIALITETER UTBEJ1552BJR1 IND LÅDA Enhet Lagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEJ1552BJR1 IND LÅDA Enhet Lagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 230v

Finns i lager
Artikel: AF7ZEY Modell: UTBEJ1552BJR1 IND LÅDAKorsreferens: 23TM14
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
2 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.3.437 "
Bultcirkel Dia.3.3 "
RamEJ STANDARD
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.77
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP1/15
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel3.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt50
Total längd6.1 "
Fas1
Ring Dia.2.81 "
RPM-räckvidd1501-1600
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.6 "
AxelorienteringNer eller Horisontell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.59
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8501402040

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareSpänningPris
ELEKTRISKA MOTORER OCH SPECIALITETER UTBEC1551BJR1 IND LÅDA Enhet Lagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13 UTBEC1551BJR1 IND-RUTA1.21152 019 kr
ELEKTRISKA MOTORER & SPECIALITETER UTBEC1551BJ1 IND LÅDA Enhet Lagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16 UTBEC1551BJ1 IND-RUTA1.21152 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEJ1552BJR1 IND LÅDA Enhet Lagermotor 1/15 Hk 1550 Rpm 230v
2 078 kr /enhet