Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMERSON 1F95-0680 Digital termostat 4h 2c 7-dagarsprogram | AC3MFE 2UPG9

EMERSON 1F95-0680 Digital termostat 4h 2c 7 dagarsprogram

Finns i lager
Artikel: AC3MFE Modell: 1F95-0680Korsreferens: 2UPG9
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
2 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
Batterier ingårJa
BatteribackupJa
FärgWhite
Kontrollområde45 grader till 90 grader F.
Djup1.25 "
BildskärmsfärgBlå
Skärmstorlek6 kvm.
FläktbyteAuto-på
Höjd4.625 "
Spärr av tangentbordetJa
MonteringstypHorisontell
StrömmetodTrådbundet / batteri / strömstöld
Program per vecka5-1-1, 7 eller Icke-programmerbar
FjärranalysfunktionJa
Stegvärme4
SystembyteAuto-Heat-Cool-Off-Nödläge
Temp. Inställningar per dag4, 2, 0
TerminalbeteckningarRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -
Spänning24 VAC
Bredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk övergång (Ja)
    • Kompatibel med dubbla transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Ja)
    • Befuktningskontroll (Nej)
    • Indikator för lågt batteri (Ja)
    • Programmerbar fläkt (Ja)
    • Etapper Cool (2)
    • Undermärke: EMERSON CLIMATE

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeTerminalbeteckningarPris
EMERSON 1F95EZ-0671 Digital termostat 4h 2c Programmerbar | AD9QRV 4UFU9 1F95EZ-067145 grader till 99 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L2 522 kr
EMERSON 1F95-0671 Digital termostat 4h 2c Programmerbar | AD9QRW 4UFV1 1F95-067145 grader till 99 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -2 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMERSON 1F95-0680 Digital termostat 4h 2c 7 dagarsprogram
2 631 kr /enhet