Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC WSL111 Arbetsstöd Flänsfjäder Advanced 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5

ENERPAC WSL111 Arbetsstödflänsfjäder Advanced 2500 Lb

Finns i lager
Artikel: AE6TEG Modell: WSL111Korsreferens: 5UWZ5
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
5 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsstöd
Dimension A3.36 "
Dimension B2.98 "
Dimension C2.54 "
Dimension C10.95 "
Dimension D13/8"-18 UNEF
Dimension D11.5 "
Dimension D22.38 "
Dimension E0.629 "
Dimension F0.49 "
Dimension H10.44 "
Dimension H20.39 "
Mått KM10 x 1.5
Dimension L0.18 "
Dimension N0.73 "
Dimension U11.62 "
Dimension U20.94 "
MaterialStål, brons
Max. Oljeflöde60 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Support Force2500 Ibs
Min. Arbetstryck700 psi
Monteringsmått D3/8"-18 UNEF
Monteringsmått Q0.57 "
Monteringsmått R0.23 "
Monteringsmått S0.34 "
Monteringsmått U11.62 "
Monteringsmått U20.94 "
Monteringsmått V0.284 "
MonteringstypNedre fläns
Oljekapacitet0.06 cu. i.
Kolvkontakt fjäderkraft utökad3.4 Ibs
Kolvkontakt fjäderkraft indragning5.2 Ibs
Stroke0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Stödkraft (2500 pund)
    • Oljeportstorlek (# 4 SAE)

Produktvarianter

ProduktModellDimension EDimension ADimension BDimension FDimension H1Dimension H2Dimension MDimension U1Pris
ENERPAC WFM71 Arbetsstöd Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 767 kr
ENERPAC WSM71 Arbetsstödsgrenrör Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-6 442 kr
ENERPAC WFT71 Gängad vätska för arbetsstöd Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 796 kr
ENERPAC WST71 Gängad fjäder Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 183 kr
ENERPAC WFL111 Arbetsstöd Flänsvätska Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "6 827 kr
ENERPAC WFL221 Arbetsstöd Flänsvätska Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "11 759 kr
ENERPAC WSL221 Arbetsstöd Flänsfjäder Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "11 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WSL111 Arbetsstödflänsfjäder Advanced 2500 Lb
5 974 kr /enhet