Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC WSL221 Arbetsstöd Flänsfjäder Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7

ENERPAC WSL221 Arbetsstödflänsfjäder Advanced 5000 Lb

Finns i lager
Artikel: AE6TEJ Modell: WSL221Korsreferens: 5UWZ7
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
11 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsstöd
Dimension A3.91 "
Dimension B3.53 "
Dimension C2.95 "
Dimension C10.98 "
Dimension D2 5/8"-20 FN
Dimension D12.75 "
Dimension D23.25 "
Dimension E1.496 "
Dimension F1"
Dimension H10.48 "
Dimension H20.4 "
Mått KM20 x 2.5
Dimension L0.24 "
Dimension N0.92 "
Dimension U12.19 "
Dimension U22.19 "
MaterialStål, brons
Max. Oljeflöde190 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Support Force5000 Ibs
Min. Arbetstryck700 psi
Monteringsmått D2 5/8"-20 FN
Monteringsmått Q1.08 "
Monteringsmått R0.34 "
Monteringsmått S0.56 "
Monteringsmått U12.18 "
Monteringsmått U22.18 "
Monteringsmått V0.284 "
MonteringstypNedre fläns
Oljekapacitet0.19 cu. i.
Kolvkontakt fjäderkraft utökad2.1 Ibs
Kolvkontakt fjäderkraft indragning19.5 Ibs
Stroke0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Stödkraft (5000 pund)
    • Oljeportstorlek (# 4 SAE)

Produktvarianter

ProduktModellDimension EDimension ADimension BDimension FDimension H1Dimension H2Dimension MDimension U1Pris
ENERPAC WFM71 Arbetsstöd Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 767 kr
ENERPAC WSM71 Arbetsstödsgrenrör Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-6 442 kr
ENERPAC WFT71 Gängad vätska för arbetsstöd Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 796 kr
ENERPAC WST71 Gängad fjäder Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 183 kr
ENERPAC WFL111 Arbetsstöd Flänsvätska Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "6 827 kr
ENERPAC WSL111 Arbetsstöd Flänsfjäder Advanced 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 974 kr
ENERPAC WFL221 Arbetsstöd Flänsvätska Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "11 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WSL221 Arbetsstödflänsfjäder Advanced 5000 Lb
11 045 kr /enhet