Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC WFM71 Arbetsstöd Manifold Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0

ENERPAC WFM71 Arbetsstödsgrenrörsvätska Advanced 1650 Lb

Finns i lager
Artikel: AE6TEB Modell: WFM71Korsreferens: 5UWZ0
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
6 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsstöd
Dimension A3.02 "
Dimension B2.63 "
Dimension C2.2 "
Dimension D1 1/4"-16 FN
Dimension E0.591 "
Dimension F0.51 "
Mått KM10 x 1.5
Dimension L0.18 "
Dimension M0.95 "
Dimension N0.51 "
Dimension W2"
MaterialStål, brons
Max. Oljeflöde40 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Max. Support Force1650 Ibs
Min. Arbetstryck700 psi
Monteringsmått A1 1/4"-16 UN 2B
Monteringsmått B0.37mm till 0.39mm
Monteringsmått C0.58 "till 0.6"
Monteringsmått D0.93 "till 0.95"
Monteringsmått R0.015 "
MonteringstypManifoldmontering
Oljekapacitet0.04 cu. i.
Kolvkontakt fjäderkraft utökad2 Ibs
Kolvkontakt fjäderkraft indragning5.8 Ibs
Stroke0.39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Stödkraft (1650 pund)

Produktvarianter

ProduktModellDimension EDimension ADimension BDimension FDimension H1Dimension H2Dimension MDimension U1Pris
ENERPAC WSM71 Arbetsstödsgrenrör Advanced 1650 Lb | AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-6 442 kr
ENERPAC WFT71 Gängad vätska för arbetsstöd Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2 WFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 796 kr
ENERPAC WST71 Gängad fjäder Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 183 kr
ENERPAC WFL111 Arbetsstöd Flänsvätska Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "6 827 kr
ENERPAC WSL111 Arbetsstöd Flänsfjäder Advanced 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 974 kr
ENERPAC WFL221 Arbetsstöd Flänsvätska Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "11 759 kr
ENERPAC WSL221 Arbetsstöd Flänsfjäder Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "11 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC WFM71 Arbetsstödsgrenrörsvätska Advanced 1650 Lb
6 767 kr /enhet