ERIEZ 66C Vibrationsmatare 16 tum bredd x 48 tum längd platt | AH3BTD 31AX99

ERIEZ 66C vibrationsmatare 16 tums bredd x 48 tums längd platt

Finns i lager
Artikel: AH3BTD Modell: 66CKorsreferens: 31AX99

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

137 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmatare
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 130 grader F.
Amps1.1
BasfinishEpoxibeläggning
BasmaterialDuktilt järn
FinishBead Blast
Ljudnivå70dB
Totala höjden18 "
Total längd51.75 "
Total bredd18 "
KraftkällaElektromagnetisk
FormaFlat
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 154.224
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eriez 66C vibrationsmatare vibrerar på ett kontrollerat sätt för att mata torra material som mjöl, pulver, kol och sand med konstant hastighet och volym vid bulktransporttjänster.

Funktioner:

  • Den används under trattar och liknande förvaringskärl.
  • Denna matare har en bricka tillverkad av 304 rostfritt stål med pärlblästring för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den går via en elektromagnetisk strömkälla.
  • Denna vibrationsmatare kan användas vid temperaturer från 0 till 130 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken matningshastighet har denna vibrationsmatare?

A. Den har en matningshastighet på 26000 lb/h.

F. Hur mycket ljud producerar Eriez 66C vibrationsmatare?

S. Denna vibrationsmatare producerar en ljudnivå på 70 dB.

F. Vilka säkerhetsinstruktioner bör beaktas när du använder Eriez 66C vibrationsmatare?

A.

  • Kontrollera att kraftledningens specifikationer matchar de som anges på namnskylten genom att kontrollera dem.
  • Anslut matarens nätkabels svarta och vita kablar till lämpliga kontrollboxterminaler eller strömkällan.
  • Fäst den gröna ledningen till kontrollboxens klack eller till marken.
  • Om du använder en styrbox, anslut allt enligt kopplingsschemat för styrningen.
  • Fäst kontrollboxens klack på en pålitlig jord (en kallvattenledning är utmärkt).

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddAmpsTotala höjdenTotal längdTotal breddSpänningPris
ERIEZ 6C Vibrationsmatare med kontroll 1-1 / 2 tum bredd x 12 tum längd | AH3BRV 31AX91 6C0 grader till 130 grader F.1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC25 083 kr
ERIEZ 15A Vibrationsmatare 4 tum bredd x 20 tum längd platt | AH3BRW 31AX92 15A0 grader till 130 grader F.1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC27 178 kr
ERIEZ 26C elektromagnetisk vibrationsmatare, 5 tums bredd x 22 tums längd, platt | AH3BRX 31AX93 26C0 grader till 130 grader. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC30 282 kr
ERIEZ 36C Vibrationsmatare 6 tum bredd x 36 tum längd platt | AH3BRY 31AX94 36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC45 001 kr
ERIEZ 36C Vibrationsmatare 10 tum bredd x 24 tum längd platt | AH3BRZ 31AX95 36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC46 626 kr
ERIEZ 46C vibrationsmatare 10 tums bredd x 38 tums längd platt | AH3BTA 31AX96 46C0 grader till 130 grader F.1.114.875 "45 "12 "115 VAC73 441 kr
ERIEZ 46C Vibrationsmatare 12 tum bredd x 30 tum längd platt | AH3BTB 31AX97 46C0 grader till 130 grader F.1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC73 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ 66C vibrationsmatare 16 tums bredd x 48 tums längd platt
137 766 kr /enhet