Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6082 Air Conveyor Aluminium 1.25 tum slang 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5

EXAIR 6082 Lufttransportör aluminium 1.25 tumsslang 25.9 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8NGA Modell: 6082Korsreferens: 4LCN5
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
2 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygtransportör
Luftkonsumtion25.9 scfm
Luftintag1 / 4 "NPT
Slangstorlek1.25 "
Inuti Dia.1"
MaterialAluminium
Utanför Dia.2.38 "
Total längd3.880 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 250 psi
Temp. Betyg275 grader F
Vakuum-42 tum H2O

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Total längdPris
EXAIR 6080 lufttransportör aluminium 3/4 tums slang 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1 608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Aluminium1.88 "3.880 "1 918 kr
EXAIR 6081 Air Conveyor Aluminium 1 tum slang 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Aluminium2.13 "3.880 "2 149 kr
EXAIR 6083 Air Conveyor Aluminium 1-1 / 2-tums slang 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Aluminium2.75 "4.38 "3 022 kr
EXAIR 6084 Air Conveyor Aluminium 2 tums slang 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9 608445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Aluminium3.25 "4.38 "3 545 kr
EXAIR 6060 lufttransportör rostfritt stål 3/4 tum slang 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Rostfritt stål1.88 "3.880 "5 239 kr
EXAIR 6061 lufttransportör rostfritt stål 1 tums slang 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Rostfritt stål2.13 "3.880 "5 514 kr
EXAIR 6062 Lufttransportör rostfritt stål 1-1 / 4 tums slang 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Rostfritt stål2.38 "3.880 "6 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6082 Lufttransportör aluminium 1.25 tumsslang 25.9 Cfm
2 330 kr /enhet