FABORY Flänsmuttrar


Filter
StilModellDia./ trådstorlekHöjdBredd över lägenheterPris (ex moms)
A
L11590.060.0001
M6x16 mm10 mm1 903 SEK
B
L11590.080.0001
M8x1.258 mm13 mm2 921 SEK
C
L11590.100.0001
M10x1.510 mm15 mm997 SEK
D
L11590.120.0001
M12x1.7512 mm18 mm3 890 SEK
E
L11590.140.0001
M14x214 mm21 mm1 966 SEK
F
L11590.160.0001
M16x216 mm24 mm1 324 SEK
G
L11590.200.0001
M20x2.520 mm30 mm2 485 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?