Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FANTECH FR100 Centrifugal Inline-fläkt, plasthus, 4 tums kanal, 19W, 120V | AE3BZH 5C516

FANTECH 411330 Centrifugal inline fläkt, plasthus, 4 tums kanal, 19W, 120V

Finns i lager
Artikel: AE3BZH Modell: FR100Korsreferens: FR 100
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
2 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt med centrifugal inline kanal
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP122
CFM @ 0.200-in. SP100
CFM @ 0.400-in. SP78
CFM @ 0.600-in. SP55
CFM @ 0.800-in. SP15
Passar Duct Dia.4"
Flänsbredd7 / 8 "
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Bostadsdia.9-1 / 2 "
Husets materialtermoplast
Hz60
Inlopp och utloppsdia.3-7 / 8 "
Längd9.625 "
Max. Förstärkare0.18
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal19
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/50
Motorvarvtal2900
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)33
Fartygets längd (cm)27.9
Fartygets bredd (cm)27.9
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.Husets materialMax. FörstärkarePris
FANTECH FR 110 Centrifugal Inline-fläkt, plasthus, 4 tums kanal, 65W, 120V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Plast0.723 576 kr
FANTECH FR 160 Centrifugal Inline-fläkt, plasthus, 6 tums kanal, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Plast1.143 686 kr
FANTECH FR150 Centrifugal inlinefläkt, plasthus, 6 tums kanal, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"termoplast0.674 139 kr
FANTECH 411332 Centrifugal inlinefläkt, plasthus, 5 tums kanal, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------3 199 kr
FANTECH 411333 Centrifugal inlinefläkt, plasthus, 6 tums kanal, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------3 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 411330 Centrifugal inline fläkt, plasthus, 4 tums kanal, 19W, 120V
2 800 kr /enhet