Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FANTECH FR 160 Centrifugal Inline-fläkt, plasthus, 6 tums kanal, 115W, 120V | AA7FEK 15W685

FANTECH 411335 Centrifugal inline fläkt, plasthus, 6 tums kanal, 115W, 120V

Finns i lager
Artikel: AA7FEK Modell: FR 160Korsreferens: FR 160

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt med centrifugal inline kanal
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP289
CFM @ 0.100-in. SP289
CFM @ 0.125-in. SP281
CFM @ 0.200-in. SP260
CFM @ 0.250-in. SP248
CFM @ 0.375-in. SP235
CFM @ 0.400-in. SP233
CFM @ 0.450-in. SP231
CFM @ 0.500-in. SP227
CFM @ 0.600-in. SP206
CFM @ 0.750-in. SP187
CFM @ 0.800-in. SP179
CFM @ 1.000-in. SP154
CFM @ 1.500-in. SP89
CFM @ Kanal289
Passar Duct Dia.6"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Höjd9.625 "
Bostadsdia.11-3 / 4 "
HusfinishGjuten plast
Husets materialPlast
Hz60
Inlopp och utloppsdia.6"
Längd9.625 "
Max. Förstärkare1.14
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal130
MotorhöljeExtern rotor
Motorvarvtal2750
MonteringsplatsVertikalt / horisontellt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringJa / WC15 hastighetskontroll
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
Fartygets höjd (cm)30.5
Fartygets längd (cm)30.5
Fartygets bredd (cm)30.5
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.Husets materialMax. FörstärkarePris
FANTECH FR 110 Centrifugal Inline-fläkt, plasthus, 4 tums kanal, 65W, 120V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Plast0.723 576 kr
FANTECH FR100 Centrifugal Inline-fläkt, plasthus, 4 tums kanal, 19W, 120V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"termoplast0.182 800 kr
FANTECH FR150 Centrifugal inlinefläkt, plasthus, 6 tums kanal, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"termoplast0.674 139 kr
FANTECH 411332 Centrifugal inlinefläkt, plasthus, 5 tums kanal, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------3 199 kr
FANTECH 411333 Centrifugal inlinefläkt, plasthus, 6 tums kanal, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------3 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 411335 Centrifugal inline fläkt, plasthus, 6 tums kanal, 115W, 120V
3 686 kr /enhet