FILLRITE Bränsleöverföringspumpar


Filter
Bostadsmaterial: Gjutjärn , Max. Viskositet: 50 XNUMX SSU
StilModellInloppsstorlekFörstärkare ACBearing TypeUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddNätsladdslängdPris (ex moms)
A
FR2410G
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.8 476 SEK
B
FR4204G
1"-Justerbar1"9"12.25 "9"-6 923 SEK
C
FR2404G
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"-6 943 SEK
D
FR1210GA
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.9 049 SEK
E
FR1204G
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"-5 521 SEK
F
FR610GA
1 "MNPT1.5Kula utan smörjning3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 827 SEK
G
FR319VB
1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Boll1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-28 483 SEK
H
SD1202G
1 "MNPT20Boll3/4 "FNPT9"9"7.5 "-7 645 SEK
I
FR4210GBFQ
1 "MNPT20Permanent smord boll3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.15 256 SEK
J
FR4211G
1 "MNPT4.9Förseglad boll1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.13 417 SEK
K
FR310VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Förseglad boll1"15.75 "16 "13.25 "-19 796 SEK
L
FR311VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Förseglad boll1"19.25 "15 "17 "-21 720 SEK
M
FR311VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Förseglad boll1"19.25 "15 "17 "-24 868 SEK
N
FR701V
1-1 / 4 "MNPT5.5Sluten3/4 "FNPT16 "15 "12 "-14 682 SEK
O
FR2411G
1-1 / 4 "MNPT30Förseglad boll1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.11 169 SEK
P
FR310VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Förseglad boll1"15.75 "16 "13.25 "-20 742 SEK
Q
FR1612
3 / 4 "-Justerbar3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.2 735 SEK
R
FR1616
3 / 4 "-Justerbar3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.3 994 SEK
S
RD812NP
3/4 "MNPT-Förseglad boll3 / 4 "-8"5"10ft.5 952 SEK
T
RD812NN
3/4 "MNPT-Förseglad boll3 / 4 "-8"5"10ft.4 870 SEK
U
FR1614
3/4 "MNPT20Boll1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 289 SEK
V
RD812NH
3/4 "MNPT-Förseglad boll3 / 4 "-8"5"10ft.5 497 SEK

Bränsleöverföringspumpar

Fill-Rite-bränsleöverföringspumpar släpper ut bensin, diesel och blandade bränslen med en maximal flödeshastighet på 35 GPM. Dessa enheter är försedda med tätningsringar för läckagesäkra operationer och låser för att förhindra bränslestöld eller vandalism. De har helt slutna explosionssäkra växelströmsmotorer med gjutjärnshus för styrka och hållbarhet. Dessa pumpar har en arbetscykel eller maximal kontinuerlig driftstid på 30 minuter. Valda modeller integreras vidare med analoga mätare för att visa mängden vätska som pumpas ut. Välj bland ett brett utbud av dessa bränslepumpar, tillgängliga i 1/3, 1/4, 3/4 och 1/5 hk motorkonfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?