FILLRITE FR2410G Bränsleöverföringspump 15 gpm 12 fotslang | AH8ETY 38NH89

FILLRITE FR2410G Bränsleöverföringspump 15 gpm 12 fots slang

Finns i lager
Artikel: AH8ETY Modell: FR2410GKorsreferens: 38NH89

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Bearing TypeJusterbar
BypassventilJa
Kompatibla vätskorDiesel, bensin, biodiesel
Duty Cycle30 min.
GPM15
Slang Dia.3 / 4 "
Slanglängd12ft.
Husets materialGjutjärn
HP1/4
Inloppsstorlek1"
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
uppmättNej
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek3 / 4 "
Totala höjden9"
Total längd12.25 "
Total bredd9"
Nätsladdslängd18ft.
tryck~~POS=TRUNC16 psi
PumpdesignRotary skovel
RPM2600
TätningsmaterialBuna-N
TätningstypMekanisk
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd20 "till 33-3 / 4"
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.985
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)44.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Överföringspumpapplikation: Jordbruk, tunnmontering, konstruktion, stationära installationer, tank
    • Pumpmonteringsstorlek: 2 "

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekFörstärkare ACBearing TypeUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddNätsladdslängdPris
FILLRITE FR2411G överföringspump 1/4 hk 24 V / DC 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Förseglad boll1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.11 169 kr
FILLRITE FR4211G Transferpump 1/4 hk 12 V / DC 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Förseglad boll1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.13 417 kr
FILLRITE FR319VB överföringspump 1/4 hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Boll1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-28 483 kr
FILLRITE FR610GA Bränsleöverföringspump 1/4 hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kula utan smörjning3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 827 kr
FILLRITE SD1202G Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Boll3/4 "FNPT9"9"7.5 "-7 645 kr
FILLRITE FR4210GBFQ Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smord boll3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.15 256 kr
FILLRITE FR1614 Pump Rotary Vane 1/5 Hk 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Boll1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR2410G Bränsleöverföringspump 15 gpm 12 fots slang
8 476 kr /enhet