FILLRITE FR4211G Transferpump 1/4 hk 12 V / DC 20 Gpm | AC4RXX 30J090

FILLRITE FR4211G Överföringspump 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm

Finns i lager
Artikel: AC4RXX Modell: FR4211GKorsref: 30J090

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Förstärkare AC4.9
Bearing TypeFörseglad boll
BypassventilInre
Kompatibla vätskorBensin (alkoholblandningar E15), dieselbränsle (biodieselblandningar B20), fotogen, petroleumprodukter
Duty Cycle30 min.
GPM20
Slang Dia.1"
Slanglängd12ft.
Husets materialGjutjärn
HP1/4
Inloppsstorlek1 "MNPT
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
uppmättJa
MunstycksmaterialAluminium
MunstyckstypAutomat
Utloppsstorlek1 "FNPT
Totala höjden18 "
Total längd18.25 "
Total bredd18.625 "
Nätsladdslängd18ft.
tryck~~POS=TRUNC0 psi till 50 psi
PumpdesignRotary skovel
RPM1725 och 1425
TätningsmaterialNitril
TätningstypMekanisk
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd23 "till 40"
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)55.25
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Fill-Rite FR4211G överföringspump används inom jordbruk, konstruktion och jordbruk för att säkert överföra biodiesel, diesel, bensin och fotogen. Denna överföringspump kan arbeta kontinuerligt upp till 30 minuter.

Funktioner:

  • Denna pump kommer med ett justerbart sugrör som sträcker sig från 23 till 40 tum för ökad flexibilitet.
  • Den har en 4.9A AC-motor med ett robust varvtal på 2600 och har en intern bypass-ventil för ökad säkerhet.
  • Denna överföringspump erbjuder gjutjärnskonstruktion för hållbarhet och skydd av enheten.
  • Den har ett aluminiummunstycke för ökad livslängd och korrosionsbeständighet.
  • Denna självsugande pump har en driftcykel på 30 minuter och inkluderar en explosionssäker motor.
  • Den kan drivas vid 12VDC och en flödeshastighet på 20 gallon per minut genom en 1-tums slang, som sträcker sig upp till 12 fot i längd.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna pump?

A.

  • Säkerställ en säker miljö borta från gnistor eller lågor.
  • Välj en lämplig, stabil plats.
  • Montera pumpen säkert.
  • Anslut den till en 12VDC-strömkälla.
  • Fäst inlopps- och utloppsslangar.
  • Se till att jordningen är korrekt.
  • Fyll slangarna och pumpa med vätska.
  • Sätt på pumpen.
  • Se upp för smidig vätskeöverföring.
  • Stäng av pumpen när du är klar.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en överföringspump?

A.

  • Vätskekompatibilitet
  • Luftflöde
  • Kraftkälla
  • Huvudtryck
  • Portabilitet
  • Slangens längd
  • Säkerhetsanordningar
  • Underhåll

F. När ska jag byta ut Fill-Rite FR4211G överföringspump?

A.

  • Om den inte längre upprätthåller den önskade flödeshastigheten.
  • När reparationer blir frekventa eller kostsamma.
  • Vid vätskeförorening på grund av slitage.
  • Om säkerhetsfunktionerna äventyras.
  • När mer effektiva modeller blir tillgängliga.

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekFörstärkare ACBearing TypeUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddNätsladdslängdPris
FILLRITE FR2411G överföringspump 1/4 hk 24 V / DC 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Förseglad boll1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.13 050 kr
FILLRITE FR319VB överföringspump 1/4 hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Boll1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-31 715 kr
FILLRITE FR610GA Bränsleöverföringspump 1/4 hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kula utan smörjning3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-9 722 kr
FILLRITE SD1202G Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Boll3/4 "FNPT9"9"7.5 "-8 228 kr
FILLRITE FR4210GBFQ Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smord boll3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.16 802 kr
FILLRITE FR1614 Pump Rotary Vane 1/5 Hk 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Boll1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 540 kr
FILLRITE FR701V Elektrisk bränslepump med mätare | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Sluten3/4 "FNPT16 "15 "12 "-16 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR4211G Överföringspump 1/4 Hp 12 Vdc 20 Gpm
16 052 kr /enhet