FILLRITE FR2411G överföringspump 1/4 hk 24 V / DC 15 Gpm | AC4RXW 30J089

FILLRITE FR2411G Överföringspump 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm

Finns i lager
Artikel: AC4RXW Modell: FR2411GKorsref: 30J089

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Förstärkare AC30
Bearing TypeFörseglad boll
BypassventilInre
Kompatibla vätskorPetroleumbaserade produkter
Duty Cycle30 min.
GPM15
Slang Dia.1"
Slanglängd12ft.
Husets materialGjutjärn
HP1/4
Inloppsstorlek1-1 / 4 "MNPT
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
uppmättJa
MunstycksmaterialAluminium
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek1 "FNPT
Totala höjden11 "
Total längd15 "
Total bredd10 "
Nätsladdslängd18ft.
tryck~~POS=TRUNC50 psi
PumpdesignRotary skovel
RPM4000
TätningsmaterialBuna-N
TätningstypMekanisk
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd23 "till 40"
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.685
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8413600020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekFörstärkare ACBearing TypeUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddNätsladdslängdPris
FILLRITE FR4211G Transferpump 1/4 hk 12 V / DC 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Förseglad boll1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.16 052 kr
FILLRITE FR319VB överföringspump 1/4 hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Boll1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-31 715 kr
FILLRITE FR610GA Bränsleöverföringspump 1/4 hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kula utan smörjning3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-9 722 kr
FILLRITE SD1202G Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Boll3/4 "FNPT9"9"7.5 "-8 228 kr
FILLRITE FR4210GBFQ Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smord boll3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.16 802 kr
FILLRITE FR1614 Pump Rotary Vane 1/5 Hk 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Boll1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 540 kr
FILLRITE FR701V Elektrisk bränslepump med mätare | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Sluten3/4 "FNPT16 "15 "12 "-16 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR2411G Överföringspump 1/4 Hp 24 Vdc 15 Gpm
13 050 kr /enhet