FINISH THOMPSON EF-serien lufttrumpump


Filter
Höjd: 40 " , Slanglängd: 8ft. , Slangmaterial: EPDM , Husmaterial: polypropylen , HP: 1/2 , Inloppsstorlek: 1.25 " , Max. Vätsketemperatur: 150 grader F , Max. Temp.: 150 F , Uttagsstorlek: 3 / 4 "Barb , Total längd: 47 " , RPM: 300-11,000 , Tätningsmaterial: FKM , Bredd: 5.875 "
StilModellAdaptertypGPMMax. HuvudMax. TryckPris (ex moms)
A
EFP-40 & S4 DEF-kit
2 "trådtråd55-17 fot7 psi19 066 SEK
B
EFP-40 & S4 Kit
Tillval 2 "IPS-gänga 1074265-155-17 fot7 psi13 693 SEK
C
EFP-54 / S4
Sluten1517 Ft.7.4 psi27 392 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?