FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 trumpump 1/2 hk 150 graders polypropylen för DEF | AA7AJV 15R543

FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 trumpump 1/2 HP 150 graders F polypropylen för DEF

Finns i lager
Artikel: AA7AJV Modell: EFP-54/S4Korsreferens: 15R543

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
AdaptermaterialPVC
AdaptertypSluten
Urladdningslängd8'
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
Material för urladdning av slangEPDM
GPM15
Slanglängd8ft.
SlangmaterialEPDM
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Luftinlopp (PSI)7.4
Max. GPM för olja7 @ 100 CPS
Max. GPM för vatten15
Max. Huvud17 Ft.
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck7.4 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
TätningsmaterialFKM
Sugrörets längd54 "
TypMotor och rör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypGPMMax. HuvudMax. TryckPris
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 inch Outlet 47In Total Length | AE3UDP 5FZU4 EFP-40 & S4 DEF-kit2 "trådtråd55-17 fot7 psi19 066 kr
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit trumpump 1/2 HP 3/4 tum utlopp 47In total längd | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 & S4 KitTillval 2 "IPS-gänga 1074265-155-17 fot7 psi13 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 trumpump 1/2 HP 150 graders F polypropylen för DEF
27 392 kr /enhet