FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 inch Outlet 47In Total Length | AE3UDP 5FZU4

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Trumpump 1/2 HP 3/4 Tums Outlet 47 In Total Length

Finns i lager
Artikel: AE3UDP Modell: EFP-40 & S4 DEF KitKorsreferens: 5FZU4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
AdaptermaterialPVC
Adaptertyp2 "trådtråd
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3/4 tum
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 tum.
Material för urladdning av slangEPDM
GPM5
Höjd40 "
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Luftinlopp (PSI)7
Max. GPM för olja5
Max. GPM för vatten5
Max. Huvud5-17 fot
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck7 psi
Max. Temp.150 F
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd47 "
RPM300-11,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 tum.
Bredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.515
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypGPMMax. HuvudMax. TryckPris
FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 trumpump 1/2 hk 150 graders polypropylen för DEF | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4Sluten1517 Ft.7.4 psi27 392 kr
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit trumpump 1/2 HP 3/4 tum utlopp 47In total längd | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 & S4 KitTillval 2 "IPS-gänga 1074265-155-17 fot7 psi13 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Trumpump 1/2 HP 3/4 Tums Outlet 47 In Total Length
19 066 kr /enhet