GEMS SENSORS FS-150Series Flödesbrytare


Filter
Kroppsmaterial: polypropylen , Anslutningsstorlek: 1/2 MNPT , Kontaktbetyg: 20VA , Material: Polypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton , Max. Omgivningstemperatur: 212 F , Max. Vätsketemperatur: 212 F , Max. Tryck: 200 PSI @ 70F till 150F, 150 PSI @ 150F till 212F , Spänning: AC eller DC , blött material: Polypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton
StilModellFlödeshastighetByt typPris (ex moms)
A
FS-150 NO 0.5GPM
0.5 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 545 SEK
A
FS-150 NC 0.5GPM
0.5 gpmSPST, normalt stängd @ inget flöde2 420 SEK
A
FS-150 NO 1.0GPM
1 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 545 SEK
A
FS-150 NC 1.0GPM
1 gpmSPST, normalt stängd @ inget flöde2 356 SEK
A
FS-150 NO 2.0GPM
2 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 415 SEK
A
FS-150 NO 3.0GPM
3 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 545 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?