Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS-SENSORER FS-150 NO 2.0GPM Vätskeflödesomkopplare 2.0 Gpm Nej | AD8EYX 4JPJ4

GEMS SENSORS FS-150 NO 2.0 GPM Vätskeflödesbrytare 2.0 Gpm Nr

Finns i lager
Artikel: AD8EYX Modell: FS-150 NO 2.0GPMKorsreferens: 4JPJ4
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
2 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeflödesbrytare
Body Materialpolypropylen
Anslutningsstorlek1/2 MNPT
Kontaktbetyg20VA
Flödeshastighet2 gpm
MaterialPolypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton
Max. Omgivningstemperatur212 F
Max. Vätsketemp.212 F
Max. Tryck200 PSI @ 70F till 150F, 150 PSI @ 150F till 212F
Min. Omgivningstemperatur0 F
Min. Vätsketemp.0 F
Rekommenderad filtrering (mikron)150
Växla kapslingpolypropylen
Byt typSPST, normalt öppen @ inget flöde
TypKolv
SpänningAC eller DC
Vättade materialPolypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetByt typPris
GEMS SENSORER FS-150 NO 0.5GPM Vätskeflödesomkopplare 0.5 Gpm Nej | AD8EYT 4JPH9 FS-150 NO 0.5GPM0.5 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 545 kr
GEMS-SENSORER FS-150 NC 0.5GPM Vätskeflödesomkopplare 0.5 Gpm Nc | AD8EYU 4JPJ1 FS-150 NC 0.5GPM0.5 gpmSPST, normalt stängd @ inget flöde2 420 kr
GEMS-SENSORER FS-150 NO 1.0GPM Vätskeflödesomkopplare 1.0 Gpm Nej | AD8EYV 4JPJ2 FS-150 NO 1.0GPM1 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 545 kr
GEMS-SENSORER FS-150 NC 1.0GPM Vätskeflödesomkopplare 1.0 Gpm Nc | AD8EYW 4JPJ3 FS-150 NC 1.0GPM1 gpmSPST, normalt stängd @ inget flöde2 356 kr
GEMS-SENSORER FS-150 NO 3.0GPM Vätskeflödesbrytare 3.0 Gpm Nej | AD8EYY 4JPJ5 FS-150 NO 3.0GPM3 gpmSPST, normalt öppen @ inget flöde2 545 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS FS-150 NO 2.0 GPM Vätskeflödesbrytare 2.0 Gpm Nr
2 415 kr /enhet