GENERAC RTSN100J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 24 tum höjd | AC9LFF 3HFD5

GENERAC RTSN100J3 Automatisk överföringsbrytare 240v 24 Tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AC9LFF Modell: RTSN100J3Korsreferens: 3HFD5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk överföringsbrytare
FärgGrå
Djup7"
KapslingsmaterialAluminium
Höjd24 "
InstallationStandard
Max. Förstärkare100
Max. Wattal20000
Max. Trådstorlek2 / 0-14 AWG
NEMA kapslingstyp3R
Fas3
Avkänningsgenerator HzNej
Avkänning av linjefel0.9
Sensing Under Volt0.6
Spänning240
Garanti2 år.
Bredd20.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.09
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8536304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-tråds start (nej)
    • Automatisk träning (Nej)
    • Lastövergångstyp (öppen)
    • Låsbar (Nej)
    • Manuell åsidosättning (Ja)
    • Tidsfördröjning Neutral (Nej)
    • Tidsfördröjning Överföring (Ja)
    • Tidsfördröjning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. FörstärkareMax. WattalMax. TrådstorlekBreddPris
GENERAC RTSN200J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 24 tum höjd | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Aluminium24 "20045000400 MCM20.12 "22 644 kr
GENERAC RTSN400J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 36 tum höjd | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Aluminium36 "40060000600 MCM24 "39 308 kr
GENERAC RTSN600J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 66 tum höjd | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Stål66 "600-500 MCM36 "101 571 kr
GENERAC RTSN800J3 automatisk överföringsomkopplare 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Stål66 "800-500 MCM36 "105 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RTSN100J3 Automatisk överföringsbrytare 240v 24 Tum Höjd
16 489 kr /enhet