GENERAC RTSN600J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 66 tum höjd | AF2ZDB 6ZFZ3

GENERAC RTSN600J3 Automatisk överföringsbrytare 240v 66 Tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AF2ZDB Modell: RTSN600J3Korsreferens: 6ZFZ3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

101 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk överföringsbrytare
FärgGrå
Djup21 "
KapslingsmaterialStål
Höjd66 "
InstallationStandard
Max. Förstärkare600
Max. Trådstorlek500 MCM
NEMA kapslingstyp3R
Fas3
Upprepa träningscykeln7
Avkänningsgenerator HzJa
Avkänning av linjefelJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spänning240
Garanti2 år.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 200.03
Fartygets höjd (cm)168.91
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-tråds start (nej)
    • Automatisk träning (Ja)
    • Lastövergångstyp (öppen)
    • Låsbar (Ja)
    • Manuell åsidosättning (Ja)
    • Tidsfördröjning Neutral (Nej)
    • Tidsfördröjning Överföring (Ja)
    • Tidsfördröjningsöverföring (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. FörstärkareMax. WattalMax. TrådstorlekBreddPris
GENERAC RTSN100J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 24 tum höjd | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Aluminium24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "16 489 kr
GENERAC RTSN200J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 24 tum höjd | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Aluminium24 "20045000400 MCM20.12 "22 644 kr
GENERAC RTSN400J3 Automatisk överföringsomkopplare 240v 36 tum höjd | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Aluminium36 "40060000600 MCM24 "39 308 kr
GENERAC RTSN800J3 automatisk överföringsomkopplare 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Stål66 "800-500 MCM36 "105 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RTSN600J3 Automatisk överföringsbrytare 240v 66 Tum Höjd
101 571 kr /enhet