GPIMETERS Elektriskt drivna trumpumpar


Filter
Adaptertyp: Snurrkrage , Discharge Tube Diameter: 1" , Arbetscykel: Intermittent , Packningsmaterial: Fluor , Husmaterial: polyeten , Inloppsstorlek: 1 "NPT , Max. Head Pressure: 16 psi , Max. Tryck: 6 psi , Maximalt huvud: 18 ft. , Motorkapsling: TENV , Uttagsstorlek: 1 "NPT , Total längd: 11 " , Fas: 1 , Kraftkälla: elektriska , Tätningsmaterial: NBR
StilModellLedningslängdFulllastförstärkareMax. ViskositetMotor HPMotorvarvtalSpänningPris (ex moms)
A
PA-200H-2UR
-3A450 CPS1 / 4 hp3250110 / 115V AC15 748 SEK
A
PA-120H-2UR
-3A10 CPS1 / 4 hp1375110 / 115V AC14 139 SEK
B
P-200H-2UR
15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC12 040 SEK
B
P-120H-2UR
20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC10 418 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?