GPIMETARE PA-200H-2UR Trumpump, jordbruk, 1/4 hk, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Max. Flödeshastighet | AF2RHG 6XGP5 / 118003-2

GPIMETERS PA-200H-2UR Trumpump, jordbruk, 1/4 hk, 110/115V AC, 3250 rpm, 8 gpm Max. Flödeshastighet

Finns i lager
Artikel: AF2RHG Modell: PA-200H-2URKorsreferens: 6XGP5 / 118003-2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
AdaptermaterialAluminium
AdaptertypSnurrkrage
Utloppsrörets diameter1"
Duty CycleIntermittent
Vätsketemp. Räckvidd-20 till 120 grader. F
Frekvens50 / 60 Hz
Fulllastförstärkare3A
PackningsmaterialFluor
Husets materialpolyeten
Inloppsstorlek1 "NPT
Max. Flödeshastighet8 gpm
Max. Huvudtryck16 psi
Max. Tryck6 psi
Max. Viskositet450 CPS
Maximal huvud18 ft.
MotorhöljeTENV
Motor HP1 / 4 hp
Motorvarvtal3250
Utloppsstorlek1 "NPT
Total längd11 "
Fas1
Kraftkällaelektriska
TätningsmaterialNBR
SugrörstypPlastjusterbar
Spänning110 / 115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.08
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdFulllastförstärkareMax. ViskositetMotor HPMotorvarvtalSpänningPris
GPIMETRE P-120H-2UR Trumpump, jordbruk, 1/5 hk, 12V DC, 1650 RPM, 12 gpm Max. Flödeshastighet | AF2RHD 6XGP2 / 118000-1 P-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC10 418 kr
GPIMETARE P-200H-2UR Trumpump, lantbruk, 1/3 hk, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Max. Flödeshastighet | AF2RHE 6XGP3 / 118000-2 P-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC12 040 kr
GPIMETARE PA-120H-2UR Trumpump, lantbruk, 1/4 hk, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Flödeshastighet | AF2RHF 6XGP4 / 118003-1 PA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hp1375110 / 115V AC14 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS PA-200H-2UR Trumpump, jordbruk, 1/4 hk, 110/115V AC, 3250 rpm, 8 gpm Max. Flödeshastighet
15 748 kr /enhet