Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-WH-6P styvplattahjul 1200 Lb 6 tum diameter | AE6VPH 5VG67

HAMILTON R-WH-6P styv plåthjul 1200 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VPH Modell: R-WH-6PKorsreferens: 5VG67

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStyvhjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialFenol
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr W-620-P-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-50 grader till 300 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris
HAMILTON R-WH-6SPB styvplåthjul 960 Lb 6 tum diameter | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBHärdat stålNej300 till 999 pund3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 911 kr
HAMILTON R-WH-8SPB styvplattahjul 1200 Lb 8 tums diameter | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBStålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "2 162 kr
HAMILTON R-WH-4DB Styvplattahjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBStålNej300 till 999 pund3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 378 kr
HAMILTON R-WH-4MB styv plåthjul 1000 Lb 4 tum diameter | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBStålJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 127 kr
HAMILTON R-WH-4P Styv tallrikshjul 800 Lb 4 tums diameter | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PStålJa300 till 999 pund3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "928SEK
HAMILTON R-WH-6DB styvplåthjul 1250 Lb 6 tum diameter | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBStålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "940SEK
HAMILTON R-WH-6FSB Styvplåthjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBStålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-WH-6P styv plåthjul 1200 Lb 6 tums diameter
1 030 kr /enhet