Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN B23AS25H Kopplingskroppslang Barb 1/4 mässing | AC4ZQT 31D003

HANSEN B23AS25H Kopplingskropp Slang Barb 1/4 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ZQT Modell: B23AS25HKorsreferens: 31D003

Få det Maj 22, Onsdag
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Barb Storlek1 / 4 "
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
SlangkopplingSlanghår
UtbytestypUniversal, Industrial, ARO och Tru-Flate
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialMässing
Max. Flöde32 cfm
Max. Tryck150 psi
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekSlangkopplingRörstorlekPris
HANSEN B23AS25F Kopplingskropp (f) npt 1/4 Mässing | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(F) NPT1 / 4 "358SEK
HANSEN B23AS37F Kopplingskropp (f) npt 1/4 Mässing | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) NPT3 / 8 "401SEK
HANSEN B23AS25M Kopplingskropp (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZQQ 31D001 B23AS25M-(M) NPT1 / 4 "379SEK
HANSEN B23AS37M Kopplingsdel (m) npt 1/4 Mässing | AC4ZQR 31D002 B23AS37M-(M) NPT3 / 8 "385SEK
HANSEN B23AS37H Kopplingskroppslang Barb 1/4 mässing | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Slanghår-408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN B23AS25H Kopplingskropp Slang Barb 1/4 Mässing
384SEK /enhet