Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 12FFS50 Hydraulisk snabbkoppling hona 1/2 tum | AC6FKM 33M274

HANSEN 12FFS50 Hydraulisk snabbkoppling hona 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC6FKM Modell: 12FFS50Korsreferens: 33M274
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
1 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt stål
Body MaterialZinkpläterat stål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypFNPT
FinishRensa Chromate
Flödeshastighet12 GPM
LåsmekanismStandard ärmlås
Max. Tryck5075 psi
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Parker InterchangeFEM501-8FP
Rörstorlek NPT1 / 2 "
SealBuna N
TätningsmaterialBuna N
TätningstypBuna N
Stänga avPlatt ansikte
ÄrmmaterialZinkpläterat stål
Temp. Räckvidd-4 till 212 F.
Tråd storlek1/2 "-14
TypPlatt ansikte, kvinna
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelParker InterchangeTypPris
HANSEN 12FFP50 Hydraulisk snabbkoppling hane 1/2 tum | AC6FLA 33M286 12FFP50Hydraulisk kopplingsnippelFEM502-8FPPlatt ansikte, man932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 12FFS50 Hydraulisk snabbkoppling hona 1/2 tum
1 888 kr /enhet