Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSA2B Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon | AA4MZZ 12V044

HONEYWELL LSA2B Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MZZ Modell: LSA2BKorsreferens: 12V044
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
4 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break
Djup1.79 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.69 "
IP-värde65, 66, 67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 250 grader F.
Rullbredd0.19 "
ResaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd1.88 "
Kabeldragning3/4 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.918
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldragningStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftDriftstemp. RäckviddResaPris
HONEYWELL LSV7L Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator | AA3RDF 11T668 LSV7L1/2 "-14 NPT-ledning2.34 "★★★★PlungerLinjär, justerbar4 tum .-lb.10 grader till 200 grader F.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max6 132 kr
HONEYWELL LSA4L Heavy Duty gränslägesbrytare, sidovridbar | AA4NAB 12V047 LSA4L3/4 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max9 032 kr
HONEYWELL LSA6B Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NAD 12V049 LSA6B1/2 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max5 015 kr
HONEYWELL LSA7L Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NAE 12V050 LSA7L1/2 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.10 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max5 018 kr
HONEYWELL LSYAB2B Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NAR 12V063 LSYAB2B3/4 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.-40 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max9 381 kr
HONEYWELL LSYAB6B Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NAU 12V065 LSYAB6B1/2 "-14 NPT-ledning-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.-40 grader till 250 grader F.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max8 638 kr
HONEYWELL LSF4L Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NBL 12V088 LSF4L3/4 "-14 NPT-ledning1.74 "SidaPlungerKamera, bild6 tum .-lb.10 grader till 200 grader F.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum max11 679 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSA2B Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon
4 889 kr /enhet