Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSR1A Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4NAN 12V060

HONEYWELL LSR1A Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AA4NAN Modell: LSR1AKorsreferens: 12V060
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
4 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Djup1.75 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.2 "
IP-värde65, 66, 67
MovementCW / CCW lågt vridmoment
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft1.7 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 250 grader F.
Rullbredd0.19 "
ResaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd1.62 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStälldonets placeringResaStälldonstilArmmaterialKontaktformulärMovementPris
HONEYWELL LSW1A Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA3RDG 11T669 LSW1A10 grader till 200 grader F.1.3 "SidaFörresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum maxPlunger-1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double BreakLinjär5 650 kr
HONEYWELL LSA1A Micro Switch, Plug-In, 1/2 In, NPT-kanal | AA4MZY 12V043 LSA1A10 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW4 255 kr
HONEYWELL LSA3K MICRO SWITCH Heavy Duty gränslägesbrytare, roterande ställdon, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW4 228 kr
HONEYWELL LSD1A Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator | AA4NAG 12V052 LSD1A10 grader till 200 grader F.2.2 "★★★★Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum maxPlunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLinjär5 718 kr
HONEYWELL LSF1A Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4NAH 12V054 LSF1A10 grader till 200 grader F.1.74 "SidaFörresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum maxPlunger-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakKamera, bild5 866 kr
HONEYWELL LSJ1A-7A Kraftig gränslägesbrytare Toppaktuator | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 grader till 200 grader F.5.5 "★★★★Förresa (PT) 1 tum. RadieWobble Stick-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakVingla4 798 kr
HONEYWELL LSN1A Kraftig gränslägesbrytare sidoställdon | AA4NAK 12V056 LSN1A30 grader till 250 grader F.-SidaFörresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 40 grader maxRoterande huvud, ingen spak-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW Underhålls5 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSR1A Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon
4 579 kr /enhet