Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort rak spak | AB7TNY 24A251

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort Rak Spak

Finns i lager
Artikel: AB7TNY Model: V7-1C17D8-002Korsreferens: 24A251
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd0.87 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.015 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.06 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft5.5 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.035 "
Släpp kraft0.52 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonKort rak spak
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSläpp kraftStälldonets längdStrömSpänningsvärdeDifferentiell resaHusets materialMax. FörresaDriftkraftPris
HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rak spak | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "PCT Polyester termoplast0.12 "2.82 oz.126SEK
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Short Straight Spak | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmpolyester6mm0.42N73SEK
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rak spak | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT Polyester termoplast0.128 "2.82 oz.63SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort Rak Spak
89SEK /enhet