Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rak spak | AB7TNN 24A241

HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rak spak

Finns i lager
Artikel: AB7TNN Model: V7-1B17D8-022Korsreferens: 24A241
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd1.41 "
KontaktformulärSPDT
Ström3A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.027 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.12 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft2.82 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.067 "
Släpp kraft0.28 oz.
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonKort rak spak
Spänningsvärde277 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0032
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSläpp kraftStälldonets längdStrömSpänningsvärdeDifferentiell resaHusets materialMax. FörresaDriftkraftPris
HONEYWELL V7-1B17D8-122 Premium Mini Switch 3a Spdt Short Straight Spak | AB7TNR 24A244 V7-1B17D8-1220.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmpolyester6mm0.42N73SEK
HONEYWELL V7-1B19D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rak spak | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "PCT Polyester termoplast0.128 "2.82 oz.63SEK
HONEYWELL V7-1C17D8-002 Premium Mini Switch 15a Spdt Kort rak spak | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "PCT Polyester termoplast0.06 "5.5 oz.89SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-1B17D8-022 Premium Mini Switch 3a Spdt Kort rak spak
126SEK /enhet