Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RW80 Large Basic Snap Switch 15a Spdt rak spak | AB7THK 24A067

HONEYWELL BZ-2RW80 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Rak Spak

Finns i lager
Artikel: AB7THK Modell: BZ-2RW80Korsreferens: 24A067

Få det Maj 16, Torsdag
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
424SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor enkel snap-switch
Ställdonets längd2.5 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.7 "
Differentiell resa0.007 "
Höjd1"
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd2"
Max. Förresa0.328 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft2.5 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.219 "
Släpp kraft0.494 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonRak spak
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typStälldonets längdStrömSpänningsvärdeDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorPris
HONEYWELL BA-2RV-A4 Large Basic Snap Switch 20a Spdt rak spak | AB7TFN 24A017 BA-2RV-A4Skruva2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 oz.0.077 "419SEK
HONEYWELL BE-2RV-A4 Large Basic Snap Switch 25a Spdt rak spak | AB7TFU 24A023 BE-2RV-A4Skruva2.5 "25A250 VAC0.109 "0.63 "3.5 oz.0.03 "506SEK
HONEYWELL BZ-2RW53-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt rak spak | AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-A2Skruva6.312 "15A250 VAC----474SEK
HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt rak spak | AB7THL 24A068 BZ-2RW80147-A2Skruva1.03 "15A125 VAC0.003 till 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "482SEK
HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt rak spak | AB7THN 24A070 BZ-2RW805551-A2Skruva2.5 "15A250 VAC0.007 till 0.050 "0.328 "2.47 oz.0.219 "623SEK
HONEYWELL BZ-2RW863-A2 Stor Basic Snap Switch, SPDT, 15 A, 125 VAC | AB7TJK 24A091 BZ-2RW863-A2Skruva6"15A125 VAC0.018 till 0.145 "0.75 "1 oz.0.5 "379SEK
HONEYWELL BZ-2RW899-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Rak Spak | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-A2Skruva2.5 "15A125 VAC0.007 till 0.050 "0.408 "2.47 oz.0.135 "540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW80 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Rak Spak
424SEK /enhet