Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AC8QAF 3D156

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9W Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 A, 250 VAC, 3-polig, blå

Finns i lager
Artikel: AC8QAF Modell: HBL460B9WKorsreferens: 3D156

Få det Maj 16, Torsdag
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
9 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
Amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgBlå
StrömDen 60
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
HP5
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C
TypManligt inlopp
Spänning250
Spänningsvärde250 VAC
Wattal15000
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsStrömSpänningsvärdeTrådstorlekHPAntal polerAntal ledningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100Den 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG152314 647 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W25020Den 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-233 096 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W25030Den 30250 VAC# 12 - # 10 AWG2236 160 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W25060Den 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-239 286 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W25020Den 20250 VAC# 14 - # 10 AWG2343 302 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W25030Den 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.5346 795 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/20820Den 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.5454 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9W Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 A, 250 VAC, 3-polig, blå
9 400 kr /enhet