Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 480 VAC, 30 A

Finns i lager
Artikel: AE7ZGH Modell: HBL430MI7WKorsreferens: 6C573
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
23 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretslås Vattentät mekanisk låsanordning
Accepterar pluggnummer5Z941
Amps30
FärgRed
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
HP15
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypOsmält, stift och ärm
Använd med5Z941
Spänning480 VAC
Spänningsvärde480 VAC
Wattal14400
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvänd medAmpsFärgSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 301542 266 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 603046 645 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Red480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1005036 340 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Svart600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGDen 302024 152 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Blå250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307.523 228 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W Mekaniskt sammankopplat honuttag, 3-poligt, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 603033 535 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 4-poligt, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Svart347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 604033 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W Mekaniskt låst uttag, 3-polig, 480 VAC, 30 A
23 750 kr /enhet