Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 4-poligt, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W Mekaniskt låst uttag, 4-polig, 347 - 600 VAC, 60 A

Finns i lager
Artikel: AE7ZHR Modell: HBL560MI5WKorsreferens: 6C608
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
33 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKretslås Vattentät mekanisk låsanordning
Amps60
FärgSvart
StrömDen 60
ExponeringsvillkorVattentät
HP40
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
TypOsmält, stift och ärm
Spänning347 / 600 VAC
Spänningsvärde347 / 600 VAC
Wattal36000
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvänd medAmpsFärgSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 301542 266 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 603046 645 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Red480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 1005036 340 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Svart600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGDen 302024 152 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI7W Mekaniskt sammankopplat uttag, 3-poligt, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Red480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 301523 750 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Mekaniskt förreglat uttag, 3-poligt, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Blå250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307.523 228 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W Mekaniskt sammankopplat honuttag, 3-poligt, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Red480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 603033 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W Mekaniskt låst uttag, 4-polig, 347 - 600 VAC, 60 A
33 889 kr /enhet