Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 30A 250V, 6-30R, svart, 1 st | AE7LHA 5Z895

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 30A 250V, 6-30R, Svart, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7LHA Modell: HBL9330Korsreferens: 5Z895
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
938SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInbyggnadsbehållare
Amps30
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgSvart
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 30
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd2.23 "
HP2
IP-värde20
Längd3.28 "
MaterialTermoplast / komposit
Max. HP2
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration6-30R
NEMA-betyg6-30R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-trådsjordning
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasEn fas
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal7500 W
VädertåligNej
Bredd2.25 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 4 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömHPMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 50A 250V, 6-50R, svart, 1 st | AE7LHC 5Z897 HBL936750Den 50336-50R6-50R1 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 30A 250V, 6-30R, Svart, 1 Pk
938SEK /enhet