HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låskärl, 2/3 pol


Filter
Kvalitet: Industri , HP: 2 , IP-betyg: 20 , Max. HP: 2 , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush Mount , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Typ: Icke-höljd , Trådtyp: Standard
StilModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerSpänningSpänningsvärdeBreddPris (ex moms)
A
HBL4750
L7-15R15BrunL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "1 011 SEK
B
HBL3330
Icke-NEMA30Svart4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "1 280 SEK

Låskärl, 2/3 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems låsbehållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa enkla / duplexa spolbehållare har bak- och sidodragen design för optimering av kabelanslutningar över terminaler. Dessa kvinnliga behållare har nylon / termoplasthus för att ge slagfasthet och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Välj bland ett brett utbud av dessa 15, 30A -behållare, tillgängliga i spänningsvärden på 125/250 och 277V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?