Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Spoluttag, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordning | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 spolhylsa, 30A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig ej jordad

Finns i lager
Artikel: AC8PYJ Modell: HBL3330Korsreferens: 3D109

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps30
FärgSvart
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.36 "
IP-värde20
Längd3.61 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betyg4X, 12
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal7500 W
Bredd1.71 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerSpänningSpänningsvärdeBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex spoluttag, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15BrunL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "1 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 spolhylsa, 30A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig ej jordad
1 280 kr /enhet