Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex spoluttag, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AE7LHE 5Z899

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex spolhylsa, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AE7LHE Modell: HBL4750Korsreferens: 5Z899

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
FärgBrun
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.17 "
HP2
IP-värde20
Längd3.29 "
Materialtermoplast
Max. HP2
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL7-15R
NEMA-betygL7-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypIcke-höljd
Spänning277 VAC
Spänningsvärde277 VAC
Wattal4155 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Cover

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerSpänningSpänningsvärdeBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Spoluttag, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordning | AC8PYJ 3D109 HBL3330Icke-NEMA30Svart4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "1 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex spolhylsa, 15A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
1 011 kr /enhet