HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Raka knivproppar


Filter
Förstärkare: 15 , Antimikrobiell: Nej , Nuvarande omdöme: Den 15 , Höjd: 1.96 " , IP-betyg: 20 , Längd: 1.52 " , Max. HP: 0.5 , NEMA-konfiguration: 5-15P , NEMA Plug Configuration: 5-15P , NEMA-betyg: 5-15P , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 VAC , Bredd: 1.52 " , Trådstorlek: # 18 AWG till # 10 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellFärgSladdstorlekGradeMaterialAntal polerAntal ledningarFasPris (ex moms)
A
HBLTT30P
-------449 SEK
B
515P
Svart0.245 "till 0655"KommersiellNylon231117 SEK
C
HBL52CM80C
Gul0.230 "till 0.720"Industripolykarbonat2-pol3-trådEn fas667 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?