Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C hankontakt, rak, 2-P 3- W jordning, 5A 125V, 5-15P, gul, 1 st | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C hankontakt, rak, 2-P 3- W Jordning, 5A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QMY Modell: HBL52CM80CKorsreferens: 3D877

Få det Maj 14, Tisdag
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
667SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak knivpropp
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.230 "till 0.720"
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.96 "
IP-värde20
Längd1.52 "
Materialpolykarbonat
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15P
NEMA-betyg5-15P
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.52 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgSladdstorlekGradeMaterialAntal polerAntal ledningarFasPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLTT30P Vinkel rak bladkontakt, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------449SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A Rakbladskontakt av kommersiell kvalitet, svart, NEMA-konfiguration 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PSvart0.245 "till 0655"KommersiellNylon231117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C hankontakt, rak, 2-P 3- W Jordning, 5A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk
667SEK /enhet