Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A Rakbladskontakt av kommersiell kvalitet, svart, NEMA-konfiguration 5-15P | CD2LFN 49YK49

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A kommersiell kvalitet rak bladplugg, svart, NEMA-konfiguration 5-15P

Finns i lager
Artikel: CD2LFN Modell: 515PKorsreferens: 49YK49
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak knivpropp
Amps15
AntimicrobialNej
FärgSvart
Sladdstorlek0.245 "till 0655"
GradeKommersiell
IP-värde20
MaterialNylon
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning125 VAC
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellFärgSladdstorlekGradeMaterialAntal polerAntal ledningarFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C hankontakt, rak, 2-P 3- W jordning, 5A 125V, 5-15P, gul, 1 st | AC8QMY 3D877 HBL52CM80CGul0.230 "till 0.720"Industripolykarbonat2-pol3-trådEn fas667SEK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLTT30P Vinkel rak bladkontakt, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A kommersiell kvalitet rak bladplugg, svart, NEMA-konfiguration 5-15P
117SEK /enhet