Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL320 vippströmbrytare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, brun | BD4PUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL320 vippbrytare, trevägs, 20A, 120/277VAC, brun

Finns i lager
Artikel: BD4PUR Modell: CSL320
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingSPDT
FärgBrun
AnslutningarFörkopplad
StrömDen 20
Diameter BCEFörkopplad
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
Höjd1.83 "
Längd4.18 "
MaterialNylon
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.34 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHandlingFärgSpänningsvärdeBreddAnslutningarStrömHöjdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203INA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoplastSPDTElfenben120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoplastSPDTWhite120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoplastSPDTSvart120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, brun | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoplastSPDTBrun120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "244SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, grå | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAtermoplastSPDTGrå120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA Vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, röd | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAtermoplastSPDTRed120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "247SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoplastSPDTWhite120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "548SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL320 vippbrytare, trevägs, 20A, 120/277VAC, brun
178SEK /enhet