Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Plug, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, 5-15P, gul | AH8XLP 39AW17

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, 5-15P, gul

Finns i lager
Artikel: AH8XLP Modell: HBL14W47AKorsreferens: 39AW17

Få det Maj 14, Tisdag
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät rak bladplugg
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.300 "till 0.625"
StrömDen 15
GradeIndustri
HP0.5
IP-värde65, 66, 67
MaterialTermoplastisk elastomer / Valox
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-betyg5-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.-40 grader C till +60 grader C kontinuerligt
Fas1
Temp. Betyg-40 grader C till +60 grader C kontinuerligt
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Ja
    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 Plug Rak, 2-polig 3-trådsjordning, 15A 125V, 5-15P, gul, 1 st | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Vattentät kontakt5515Gul2.65 "polykarbonat0.55-15P581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 Plug Rak, 2-polig 3-trådsjordning, 20A 125V, 5-20P, gul, 1 st | AC8PVA 3D009 HBL14W33Vattentät kontakt5520Gul2.67 "polykarbonat0.55-20P686SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Plug, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 15A 125V, 5-15P, gul, 1 st | AE7LFX 5Z867 HBL1447Vattentät kontakt2015Gul2.19 "polykarbonat25-15P294SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Plug, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, 5-20P, gul | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AVattentät rak bladplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--660SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK Vattentät plugg 5-15P 15A 125VAC Svart | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKVattentät rak bladplugg65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--571SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 hankontakt, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Vattentät rak bladplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--645SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 hankontakt, elastom, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Vattentät rak bladplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A kontakt, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, 5-15P, gul
530SEK /enhet