Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Plug, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 15A 125V, 5-15P, gul, 1 st | AE7LFX 5Z867

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Plugg, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 15A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7LFX Modell: HBL1447Korsreferens: 5Z867

Få det Maj 14, Tisdag
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät kontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.300 "till 0.655"
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd2.19 "
HP0.5
IP-värde20
Längd2.19 "
Materialpolykarbonat
Max. HP2
NEMA-konfiguration5-15P
NEMA-betyg5-15P
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.55 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 Plug Rak, 2-polig 3-trådsjordning, 15A 125V, 5-15P, gul, 1 st | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Vattentät kontakt5515Gul2.65 "polykarbonat0.55-15P581SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 Plug Rak, 2-polig 3-trådsjordning, 20A 125V, 5-20P, gul, 1 st | AC8PVA 3D009 HBL14W33Vattentät kontakt5520Gul2.67 "polykarbonat0.55-20P686SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Plug, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, 5-20P, gul | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AVattentät rak bladplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--660SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Plug, rak, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, 5-15P, gul | AH8XLP 39AW17 HBL14W47AVattentät rak bladplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--530SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK Vattentät plugg 5-15P 15A 125VAC Svart | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKVattentät rak bladplugg65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--571SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 hankontakt, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Vattentät rak bladplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--645SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 hankontakt, elastom, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Vattentät rak bladplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Plugg, rak, 2-polig 3-trådsjordning, 15A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk
294SEK /enhet