Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721SW Vattentät hankontakt, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZTP 4CV45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721SW Vattentät hankontakt, 30A, 3-fas, delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AD6ZTP Modell: HBL2721SWKorsreferens: 4CV45

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät höljdplugg
Amps30
AntimicrobialNej
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgSvart vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
Sladdstorlek0.35 till 1.15 "
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd4.4 "
HP3
IP-värde66
Längd2.94 "
MaterialKomposit
Max. HP3
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL15-30P
NEMA-betygL15-30P
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
TypHöljd
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal7500 W
Bredd2.94 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fukt, damm och väderbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsKabelområdeLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Vattentät hankontakt, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWVattentät höljdplugg66200.360-0.930 "2.77 "Komposit1L5-20P1 819 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Vattentät hankontakt, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWVattentät höljdplugg66200.360-0.930 "2.77 "Komposit-L6-20P1 803 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Vattentät hankontakt, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWVattentät höljdplugg6620-2.77 "Komposit2L7-20P1 806 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Vattentät hankontakt 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWVattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit2L14-20P1 907 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW Vattentät hankontakt, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWVattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit3L15-20P2 001 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431SW Vattentät hankontakt, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWVattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit5L16-20P2 084 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW Vattentät hankontakt, 20A, 3-fas, Wye 120 / 208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWVattentät höljdplugg66200.350-1.150 "2.94 "Komposit2L21-20P2 283 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721SW Vattentät hankontakt, 30A, 3-fas, delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
2 861 kr /enhet