Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TPA 1VCL1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 A, 125 VAC, 2-polig, gul

Finns i lager
Artikel: AB3TPA Modell: HBL360B4WKorsreferens: 1VCL1

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
Amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgGul
StrömDen 60
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C
TypInlopp
Spänning125
Spänningsvärde125 VAC
Wattal7500
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7965
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TND 1VCH8 HBL3100B4W100Den 100# 3 - # 1/0 AWG15 512 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AB3TNL 1VCJ6 HBL320B4W20Den 20# 14 - # 10 AWG2 879 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B4W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 125 VAC, 2 Pole, Yellow | AC8QLL 3D694 HBL330B4W30Den 30# 12 - # 10 AWG5 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4W Iec stift och hylsanlopp, hane, 60 A, 125 VAC, 2-polig, gul
7 962 kr /enhet