Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-222 Wire Connector Set Screw 22 Black - Pack om 100 | AF2WLC 6YH50

IDEAL 30-222 Wire Connector Set Screw 22 Black - Paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AF2WLC Modell: 30-222Korsreferens: 6YH50
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
2 382 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådanslutning
AnslutningstypStäll in skruven
Längd1.02 "
MaterialMässing
Max. Ledarstorlek10 AWG fast
Min. Ledarstorlek18 AWG fast
Stud storlek1 / 4 "
TypStäll in skruven
Bredd0.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddförp. Antal.Pris
IDEAL 30-1293G Wire Connector Set Screw 11 Black - Förpackning med 10 | AE9RMV 6LU63 30-1293G0.98 "14 AWG fast20 AWG fast3 / 16 "4.5610159SEK
IDEAL 30-1294G Wire Connector Set Skruv 22 Svart - Förpackning med 10 | AE9RMW 6LU64 30-1294G1.02 "10 AWG fast18 AWG fast1 / 4 "0.61 "10184SEK
IDEAL 30-1222G Wire Connector Set Skruv 10 Svart - Förpackning med 10 | AE9RMX 6LU65 30-1222G0.7 "14 AWG fast2 AWG fast1 / 8 "0.72 "10132SEK
IDEAL 30-210 Wire Connector Set Screw 10 Black - Pack om 100 | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG fast20 AWG fast1 / 8 "0.81 "1001 664 kr
IDEAL 30-211 Wire Connector Set Screw 11 Black - Pack om 100 | AF2MKW 6VG14 30-2110.98 "16 AWG fast12 AWG fast3 / 16 "0.81 "1002 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-222 Wire Connector Set Screw 22 Black - Paket med 100 st
2 382 kr /packa