Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 15-015-075-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC4

IGUS 15-015-075-0-1 Kabelhållare Mini Öppen yttre bredd 1.02 tum / 26 mm

Finns i lager
Artikel: AE9FWF Model: 15-015-075-0-1Korsreferens: 6JHC4
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius2.95 "/ 75 mm
Kavitetshöjd0.670 "/ 17 mm
Kavitetsbredd0.590 "/ 15 mm
Höjd0.940 "/ 24 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch1.20 "/ 30.5 mm
Loop Höjd6.89 "/ 175 mm
Slinglängd11.81 "/ 300 mm
Antal länkar10
Utanför bredd1.02 "/ 26 mm
StilDragkedja
TypSmå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 15-015-038-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm360SEK
IGUS 15-025-038-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 1.42 tum / 36 mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm355SEK
IGUS 15-025-075-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 1.42 tum / 36 mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm378SEK
IGUS 15-038-038-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 1.93 mm | AE49FWJ 9JHC6 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm376SEK
IGUS 15-038-075-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/49 mm378SEK
IGUS 15-050-038-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 2.40 tum / 61 mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97"/50 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm414SEK
IGUS 15-050-075-0-1 Kabelhållare Mini öppen yttre bredd 2.40 tum / 61 mm | AE9FWM 6JHD0 15-050-075-0-12.95 "/ 75 mm1.97 "/ 50 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm102.40 "/ 61 mm407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 15-015-075-0-1 Kabelhållare Mini Öppen yttre bredd 1.02 tum / 26 mm
316SEK /enhet