IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelhållare Hd Tube Ytterbredd 9.84in | AE9KYF 6KGY6

IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelhållare HD-rör yttre bredd 9.84 tum

Finns i lager
Artikel: AE9KYF Model: 9850-20-150-0-5Korsreferens: 6KGY6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshöjd3.15 "
Kavitetsbredd7.87 "/ 200 mm
Höjd4.25 "/ 108 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Loop Höjd15.16 "/ 385 mm
Slinglängd29.53 "/ 750 mm
Antal länkar17
Utanför bredd9.84 "
StilLänkade
TypStora

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.925
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 9850-30-200-0-1 Kabelhållare Hd Tube Ytterbredd 13.78in | AE9KYE 6KGY5 9850-30-200-0-17.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "2 730 kr
IGUS 9850-20-200-0-5 Kabelhållare Hd Tube Yttre bredd 9.84in | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "11 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 9850-20-150-0-5 Kabelhållare HD-rör yttre bredd 9.84 tum
11 457 kr /enhet